Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 8 X 475

optibelt VB 8

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8 X 475
Rubix :0314-1048517
Fabricant :1533008
EAN :4014486010046
COURROIE 8X5 LI 475 LP 495

Résumé technique

Profil8
Désignation de courroie8x475
Longueur intérieure475 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 8X5 LI 475 LP 495


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Informations techniques


Attributs
Profil8
Désignation de courroie8x475
Longueur intérieure475 mm
Longueur extérieure506 mm
Largeur supérieure8 mm
Hauteur5 mm
Longueur de référence494 mm
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h