Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 20 X 1400

optibelt VB 20

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 X 1400
Rubix :0314-1047864
Fabricant :1731927
EAN :4014486036992
COURROIE 20X12,5 LI 1400 LP 1450

Résumé technique

Profil20
Désignation de courroie20x1400
Longueur intérieure1400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 20X12,5 LI 1400 LP 1450


Du fait de ses possibilités d'applications variées, la courroie optibelt VB est la classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités sont mises en valeur aussi bien dans les transmissions difficiles du machinisme agricole que dans les transmissions spéciales « Flat-drive » en mécanique générale. Les courroies trapézoïdales classiques optibelt VB sont S=C Plus et donc utilisables en jeux sans mesure préalable. .

Informations techniques


Attributs
Profil20
Désignation de courroie20x1400
Longueur intérieure1400 mm
Longueur extérieure1479 mm
Largeur supérieure20 mm
Hauteur12,5 mm
Longueur de référence1450 mm
27,48 € HT
/ unité
32,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours