Courroies trapézoïdales classiques Gates A56 13X1460LP/1430LI HIPOWER
Hi-Power A
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :A56 13X1460LP/1430LI HIPOWER
Rubix :7608-1142799
Fabricant :900210056
EAN :5412571049800


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a56 |
| Longueur intérieure | 1430 mm |
Détails articles : COURROIE 13X8 LI 1430 LP 1460 A56
Courroie trapézoïdale revêtue à profil classique. Le dessus bombé, les côtés concaves et les coins ronds garantissent une répartition régulière de la tension de traction ainsi qu'un contact régulier avec les nervures du disque. La durée de vie est prolongée et l'usure des disques réduite. La fiabilité et l'efficacité en font un produit avec un excellent rapport qualité/prix. Des frais de remplacement et d'entretien réduits grâce à une durée de vie prolongée.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes des directives ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a56 |
| Longueur intérieure | 1430 mm |
| Longueur extérieure | 1473 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 1460 mm |
| Matière | cr |
| Section | 13 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h