Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z59/Z1520 - 890044

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874039
Mecaline :Z59/Z1520 - 890044
Rubix :X600-1473556
Fabricant :890044
EAN :3660338425974
COURROIE Z59/Z1520

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez59
Longueur intérieure1498 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z59/Z1520


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez59
Longueur intérieure1498 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur extérieure1520 mm
Matièresbr
6,63 € HT
/ unité
7,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours