Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C59/C1560 - 889244
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :C59/C1560 - 889244
Rubix :X600-1473990
Fabricant :889244
EAN :3660338417979


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c59 |
| Longueur intérieure | 1498 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C59/C1560 C22X1498LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c59 |
| Longueur intérieure | 1498 mm |
| Longueur extérieure | 1560 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 1560 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € HT
/ unité
16,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours