Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 17 X 4572

Courroie trapézoïdale VB B/17

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :17 X 4572
Rubix :0314-1048854
Fabricant :1512133
EAN :4014486035230
COURROIE 17X11 LI 4572 LP 4612 B180

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb180
Longueur intérieure4572 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 17X11 LI 4572 LP 4612 B180


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb180
Longueur intérieure4572 mm
Longueur extérieure4641 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4612 mm
64,66 € HT
/ unité
77,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours