Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1200

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1200
Rubix :0314-1049084
Fabricant :1537676
EAN :4014486037227
COURROIE 22X14 LI 1200 LP 1258 C47

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec47
Longueur intérieure1200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1200 LP 1258 C47


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec47
Longueur intérieure1200 mm
Longueur extérieure1288 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1258 mm
25,23 € HT
/ unité
30,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours