Courroies trapézoïdales classiques Gates B48 17x1220Li B1260 Ld DELTA CLASSIC
Section 17 x 11
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :B48 17x1220Li B1260 Ld DELTA CLASSIC
Rubix :7608-1265048
Fabricant :962260480
EAN :5414465295003


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b48 |
| Longueur intérieure | 1220 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 17X11 LI 1220 LP 1260 B48 DELTA CLASSIC
Les courroies trapézoïdales Delta Classic™ sont conçues pour fournir des performances fiables et durables sur tous les entraînements standards classiques utilisés dans les compresseurs, pompes, groupes, générateurs, scies, fraises et machines.
Points forts
Revêtement Flex-Weave® résistant à l’huile, bonne adhérence et protection contre l’abrasion. Conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -30°C à +70°C. Antistatique (ISO 1813) et conforme aux normes REACH et RoHS 2.
Applications
Conçue pour fonctionner sur toutes vos transmissions industrielles standard: DIN 2215, ISO 4184, RMA IP22.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b48 |
| Longueur intérieure | 1220 mm |
| Longueur extérieure | 1298 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 1260 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,71 € HT
/ unité
14,05 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours