Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B36.1/2/B970 - 889040

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :883414
Mecaline :B36.1/2/B970 - 889040
Rubix :X600-1474196
Fabricant :889040
EAN :3660338415937
COURROIE B36.1/2/B970 B17X927LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb36 1/2
Longueur intérieure927 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B36.1/2/B970 B17X927LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb36 1/2
Longueur intérieure927 mm
Longueur de référence970 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur extérieure970 mm
Matièresbr
8,27 € HT
/ unité
9,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours