Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1030

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 X 1030
Rubix :0314-1050027
Fabricant :1686297
EAN :4014486031928
COURROIE 10X6 LI 1030 LP 1052 Z40.1/2

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez40 1/2
Longueur intérieure1030 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1030 LP 1052 Z40.1/2


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez40 1/2
Longueur intérieure1030 mm
Longueur extérieure1068 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1052 mm
10,01 € HT
/ unité
12,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h