Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C54/C1430 - 889238

Courroie trapézoïdale classique section C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :C54/C1430 - 889238
Rubix :X600-1473996
Fabricant :889238
EAN :3660338417917
COURROIE C54/C1430 C22X1371LI

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec54
Longueur intérieure1371 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE C54/C1430 C22X1371LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec54
Longueur intérieure1371 mm
Longueur extérieure1430 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1430 mm
Matièresbr
12,72 HT
/ unité
15,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours