Courroies trapézoïdales classiques Mecaline C420/C10725 - 889227
Courroie trapézoïdale classique section C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :874623
Mecaline :C420/C10725 - 889227
Rubix :X600-1474007
Fabricant :889227
EAN :3660338417801


Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c420 |
| Longueur intérieure | 10668 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE C420/C10725 C22X10668LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c420 |
| Longueur intérieure | 10668 mm |
| Longueur extérieure | 10725 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 10725 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 29,06 €
26,98 € HT
/ unité
32,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours