Courroies trapézoïdales classiques Mecaline Z27/Z708 - 889991

Courroie trapézoïdale classique Section Z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :Z27/Z708 - 889991
Rubix :X600-1473610
Fabricant :889991
EAN :3660338425448
COURROIE Z27/Z708

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez27
Longueur intérieure685 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE Z27/Z708


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec un composé EPDM.

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +120°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez27
Longueur intérieure685 mm
Longueur extérieure708 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Matièresbr
3,56 HT
/ unité
4,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h