Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B150/B3850 - 888960

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874322
Mecaline :B150/B3850 - 888960
Rubix :X600-1474275
Fabricant :888960
EAN :3660338415135
COURROIE B150/B3850 B17X3810LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb150
Longueur intérieure3810 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B150/B3850 B17X3810LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb150
Longueur intérieure3810 mm
Longueur extérieure3850 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3850 mm
Matièresbr
21,47 € HT
/ unité
25,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours