Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A132/A3382 - 888796
Courroie trapézoïdale classique Section A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :A132/A3382 - 888796
Rubix :X600-1474441
Fabricant :888796
EAN :3660338413490


Résumé technique
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a132 |
| Longueur intérieure | 3352 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE A132/A3382 A13X3352LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Désignation de courroie | a132 |
| Longueur intérieure | 3352 mm |
| Longueur extérieure | 3382 mm |
| Largeur supérieure | 13 mm |
| Hauteur | 8 mm |
| Longueur de référence | 3382 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,10 €
5,69 € HT
/ unité
6,83 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours