Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 1165

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :10 X 1165
Rubix :0314-1050035
Fabricant :1686152
EAN :4014486032000
COURROIE 10X6 LI 1165 LP 1187 Z46
Résumé technique
Profilz/10
Désignation de courroiez46
Longueur intérieure1165 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 1165 LP 1187 Z46


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez46
Longueur intérieure1165 mm
Longueur extérieure1203 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence1187 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,01 HT
/ unité
12,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h