Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A25/A670 - 888818

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874070
Mecaline :A25/A670 - 888818
Rubix :X600-1474417
Fabricant :888818
EAN :3660338413711
COURROIE A25/A670 A13X635LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea25
Longueur intérieure635 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A25/A670 A13X635LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea25
Longueur intérieure635 mm
Longueur de référence670 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur extérieure670 mm
Matièresbr
5,06 € HT
/ unité
6,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h