Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A62/A1610 - 888885

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867768
Mecaline :A62/A1610 - 888885
Rubix :X600-1474350
Fabricant :888885
EAN :3660338414381
COURROIE A62/A1610 A13X1574LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea62
Longueur intérieure1574 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A62/A1610 A13X1574LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea62
Longueur intérieure1574 mm
Longueur extérieure1610 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1610 mm
Matièresbr
10,03 € HT
/ unité
12,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h