Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B35.1/2/B940 - 889037

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :B35.1/2/B940 - 889037
Rubix :X600-1474199
Fabricant :889037
EAN :3660338415906
COURROIE B35.1/2/B940 B17X901LI
Résumé technique
Profilb/17
Désignation de courroieb35 1/2
Longueur intérieure901 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE B35.1/2/B940 B17X901LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb35 1/2
Longueur intérieure901 mm
Longueur extérieure940 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence940 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 5,33
5,06 HT
/ unité
6,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours