Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 10 X 2500

optibelt VB Z/10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 X 2500
Rubix :0314-1050073
Fabricant :1684972
EAN :4014486032352
COURROIE 10X6 LI 2500 LP 2522 Z98

Résumé technique

Profilz/10
Désignation de courroiez98
Longueur intérieure2500 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 10X6 LI 2500 LP 2522 Z98


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70°C.

Informations techniques


Attributs
Profilz/10
Désignation de courroiez98
Longueur intérieure2500 mm
Longueur extérieure2538 mm
Largeur supérieure10 mm
Hauteur6 mm
Longueur de référence2522 mm
20,17 € HT
/ unité
24,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours