Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 1320

optibelt VB C/22

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :22 X 1320
Rubix :0314-1049088
Fabricant :1548482
EAN :4014486037265
COURROIE 22X14 LI 1320 LP 1378 C52

Résumé technique

Profilc/22
Désignation de courroiec52
Longueur intérieure1320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE 22X14 LI 1320 LP 1378 C52


En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.

Points forts

DIN 2215; ISO 4184

Applications

Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.

Informations techniques


Attributs
Profilc/22
Désignation de courroiec52
Longueur intérieure1320 mm
Longueur extérieure1408 mm
Largeur supérieure22 mm
Hauteur14 mm
Longueur de référence1378 mm
26,87 € HT
/ unité
32,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours