Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 4953
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 4953
Rubix :0314-1049065
Fabricant :1606986
EAN :4014486038163





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c195 |
| Longueur intérieure | 4953 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 4953 LP 5011 C195
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c195 |
| Longueur intérieure | 4953 mm |
| Longueur extérieure | 5041 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 5011 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,62 € HT
/ unité
121,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h