Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B280/B7150 - 889018
Courroie trapézoïdale classique section B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :B280/B7150 - 889018
Rubix :X600-1474217
Fabricant :889018
EAN :3660338415715


Résumé technique
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b280 |
| Longueur intérieure | 7112 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE B280/B7150 B17X7112LI
Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée
Points forts
Température de fonctionnement -40 à +70°C
Applications
Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.
Informations techniques
Attributs
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Désignation de courroie | b280 |
| Longueur intérieure | 7112 mm |
| Longueur extérieure | 7150 mm |
| Largeur supérieure | 17 mm |
| Hauteur | 11 mm |
| Longueur de référence | 7150 mm |
| Matière | sbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 14,12 €
13,16 € HT
/ unité
15,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours