Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 6858
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 6858
Rubix :0314-1049077
Fabricant :1602513
EAN :4014486038262





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c270 |
| Longueur intérieure | 6858 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 6858 LP 6916 C270
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c270 |
| Longueur intérieure | 6858 mm |
| Longueur extérieure | 6946 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 6916 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,08 € HT
/ unité
190,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours