Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A50/A1300 - 888870

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :867757
Mecaline :A50/A1300 - 888870
Rubix :X600-1474365
Fabricant :888870
EAN :3660338414237
COURROIE A50/A1300 A13X1270LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea50
Longueur intérieure1270 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A50/A1300 A13X1270LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea50
Longueur intérieure1270 mm
Longueur extérieure1300 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1300 mm
Matièresbr
8,61 € HT
/ unité
10,33 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h