Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B160/B4110 - 888968

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874328
Mecaline :B160/B4110 - 888968
Rubix :X600-1474267
Fabricant :888968
EAN :3660338415210
COURROIE B160/B4110 B17X4064LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb160
Longueur intérieure4064 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B160/B4110 B17X4064LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb160
Longueur intérieure4064 mm
Longueur extérieure4110 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence4110 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 8,77 €
8,18 € HT
/ unité
9,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours