Colles et adhésifs liquides Loctite 620, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert

Conserver un

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :620
Rubix :0166-8010467
Fabricant :88120
EAN :5010266169910
SCELROULEMENT 620 FL 50ML LOCTITE UC12
brand logo

Résumé technique

Couleurvert
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCELROULEMENT 620 FL 50ML LOCTITE UC12


Ce produit LOCTITE® 620 est une solution haute performance permettant la fixation de pièces cylindriques métalliques conçues pour s'assembler entre elles et présentant un ajustement précis. Sa polymérisation anaérobie lui permet de durcir en l'absence d'air, garantissant une fixation solide et durable. Il prévient efficacement le desserrage et les fuites causées par les chocs et vibrations, assurant ainsi une fiabilité accrue des assemblages. Sa résistance élevée aux températures, jusqu'à 230 °C, en fait un choix idéal pour les environnements soumis à des contraintes thermiques intenses.

Spécifications :
- Type de polymérisation : Polymérisation anaérobie
- Viscosité : 8000.0 mPa.s (cP)
- Couleur : Vert
- Forme physique : Liquide
- Nombre de composants : Mono composant
- Prise en jeu : 0.15 - 0.25 mm
- Température de service : -55.0 - 230.0 °C (-65.0 - 450.0 °F)
- Résistance au cisaillement sur acier : 26.0 N/mm² (3800.0 psi)
- Temps d'ajustement : 60.0 min.

Normes :
Ce produit de fixation LOCTITE® 620 est conforme à la norme EN 751-1 (Approbation DVGW : NG-5146AR0622), garantissant une performance fiable pour l'assemblage et l'étanchéité des composants mécaniques. Cette norme couvre les exigences de sécurité et de performance des produits d'étanchéité utilisés dans les applications gazières.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Assure un assemblage robuste des pièces cylindriques métalliques, même sous fortes contraintes thermiques et mécaniques ;
- Protège contre le desserrage et les fuites causées par les vibrations et les chocs ;
- Résiste à des températures extrêmes allant jusqu'à 230 °C ;
- Prise en jeu optimale de 0.15 à 0.25 mm, assurant une fixation efficace même en présence de jeux modérés ;
- Adapté à une application manuelle ou via un système d'application pour une mise en œuvre facilitée ;
- Offre une polymérisation anaérobie, garantissant un durcissement efficace sans exposition à l'air.

Applications

Le produit de fixation LOCTITE® 620 est spécialement conçu pour des applications industrielles requérant une résistance élevée aux contraintes thermiques et mécaniques. Il est idéal pour l'assemblage de goupilles dans les radiateurs, les manchons dans les carters de pompes et les roulements dans les transmissions automobiles. Son utilisation est recommandée dans les secteurs où les assemblages cylindriques doivent supporter des températures élevées et des charges mécaniques importantes, garantissant une durabilité et une sécurité optimales.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Contenance50 ml
Température mini-55 °C
Temps de séchage60 min
76,14 € HT
/ unité
91,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h