Colles et adhésifs liquides 3M 7000079883, Contenance: 1500 ml | Couleur: Blanc
3M™ Scotch-Weld™ Adhésif époxy DP460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000079883
Rubix :0168-8095747
Fabricant :7000079883
EAN :54054596181514



Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY BLANCHE DP 460 KIT 1,5KG UC 1
Utilisez la colle époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP460N pour une grande variété de situations nécessitant un adhésif super résistant. Qu'il s'agisse d'assembler, d'adhérer, de fixer, de réparer, d'empoter, de coller des panneaux ou des structures, notre résine époxy offre la plus grande résistance au cisaillement, au pelage, aux chocs, aux vibrations et à la fatigue de notre famille d'adhésifs époxy Scotch-Weld™. Notre adhésif conserve sa force d'adhérence, même à des températures élevées et basses. Il est parfait pour les applications les plus exigeantes, notamment les opérations de cuisson de peinture.La formule à haute viscosité de l'adhésif ne s'affaisse pas et ne coule pas. La formule à haute viscosité de l'adhésif ne s'affaisse pas et ne coule pas. Elle vous permet de travailler en toute confiance grâce à son long temps de travail (60 minutes), qui permet de positionner et d'ajuster l'ajustement avant la prise. Disponible en vrac ou en cartouches duo, pour un mélange et une distribution immédiats avec une application manuelle facile.
Points forts
La durée de vie de 60 minutes laisse suffisamment de temps pour les ajustements;Durci pour une résistance aux chocs et une résistance élevée à la fatigue afin de résister aux conditions exigeantes;Facile à mélanger et à appliquer pour une application directe;Résistance élevée au pelage et au cisaillement pour des liaisons solides dans les applications critiques;Durée de vie de 60 minutes, atteint la résistance à la manipulation en 4-6 heures environ.
Applications
Utilisation lorsque la ténacité et la résistance élevée sont nécessaires ; Collage de composants électroniques ; Applications dans le domaine du transport, telles que le rail et l'automobile.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 1500 ml |
| Temps de séchage | 240 min |
| Type d'application | structurele verlijming; reparatie; potting; paneel- en constructieve verlijming |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,27 € HT
/ lot
559,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h