Colles et adhésifs liquides 3M 7000045767, Contenance: 3780 ml | Couleur: Rouge

Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000045767
Rubix :0168-5266588
Fabricant :7000045767
EAN :0051131068476
LIQUIDE DE MASQUAGE PULVERISAT. 3,78 LITRES

Résumé technique

Couleurrouge
Contenance3780 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIQUIDE DE MASQUAGE PULVERISAT. 3,78 LITRES


Protégez les véhicules de la survaporisation de peinture tout en gagnant du temps sur le masquage avec le liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™. Notre film sèche et se transforme en un liant non-collant en seulement vingt minutes, capturant la saleté et la poussière et protégeant toutes les surfaces.

Utilisez notre liquide séchant sur toutes les surfaces peintes et séchées en profondeur, afin d’apporter une protection contre la survaporisation d’apprêt pour automobiles, de joint, de couleur de base et d’enduit. Il fonctionne avec les systèmes de peinture à base d’eau ou de solvant.

Appliquez notre pulvérisateur de masquage liquide facilement et rapidement à l’aide d’un pistolet de peinture classique, inutile de moderniser les équipements. Gagnez un temps précieux sur le masquage des zones difficiles à atteindre ou pour les travaux de peinture de moindre envergure nécessitant un masquage.

Il sèche sur toute la surface du véhicule, éliminant la vibration du film qui peut se produire lors du masquage classique, et permet d’assurer des tâches plus propres dans l’atelier.

Notre film transparent est facile à éliminer, se dissout simplement et se lave à l’eau, pour un nettoyage rapide et facile. Pour des résultats optimaux, ne laissez pas les véhicules exposés à la lumière du soleil.

Disponible dans un éventail de formats, de 3,78 à 56,78 litres.
Prémunissez-vous contre la survaporisation des véhicules avec le liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™. Notre pulvérisateur de film léger à base d’eau remplace le masquage chronophage et est facile à nettoyer. Il se dissout simplement dans l’eau.

Points forts

Protégez toutes les surfaces des véhicules contre la peinture pour voiture et la survaporisation d’apprêt;Couvrez les surfaces difficiles à masquer;Appliquez avec un pulvérisateur classique – pas de coût supplémentaire pour le masquage liquide;Facile pour protéger les surfaces difficiles à masquer

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Contenance3780 ml
Temps de séchage40 min
Type d'applicationspruzzatura con pistola convenzionale
406,04 € HT
/ 4 unités
487,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours