Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6328F3, Contenance: 50 ml | Couleur: Vert
PORALOCK PMUC 16071
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6328F3
Rubix :0747-8378791
Fabricant :6328F3
EAN :3564116000370

Documents
Détails articles : PORALOCK PMUC 16071 JOINT LIQUIDE RACCORDS METAL
Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des plans de joint usinés et des raccords vissés soumis à de très fortes vibrations ou lorsqu’un démontage difficile voire impossible est requis.
Etanchéité raccords filetés métalliques jusqu’à 1 pouce.
Points forts
Mono composant, propre et facile d’emploi.
• Remplace les joints papiers et autres joints prédécoupés.
• Permet de faire des joints d’étanchéité de n’importe quelle forme même complexe.
• Ne risque pas de colmater les filtres.
• Protège contre la corrosion.
• Etanchéité immédiate à basse pression (20 bars pour un jeu
< 0,15 mm).
• Réduit les coûts d’usinage par un élargissement des tolérances.
• Charge répartie sur 100 % de la surface.
• Produit polyvalent : étanchéités planes et filetés et freinage fort des filets.
Applications
Etanchéité eau chaude et froide, solvants, huiles, essences, gaz réfrigérants des climatisations...
Etanchéité de carters, brides... soumis à des vibrations. Vannes, carburateurs, brides, moteurs, nez de pont, pompe à eau...
Idéal pour l’étanchéité des raccords des panneaux solaires.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | joint liquide pour raccords filetés métalliques, hydrauliques et pneumatiques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,76 € HT
/ 6 unités
557,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
