Colles et adhésifs liquides 3M 7000077206, Contenance: 415 ml | Couleur: Noir
Colle polyuréthane mono-composant à prise rapide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000077206
Rubix :0168-8084684
Fabricant :7000077206
EAN :4046719274918






Documents
Détails articles : COLLE PARE BRISE 1K RAPIDE CA 415 ML (SD32) UC 9
Colle mono-composant polyuréthane, de haute viscosité (HV), durcissant à l'humidité, fournissant un excellent maintien immédiat du pare-brise. La colle pour pare-brise à prise rapide a été développée pour répondre aux spécifications des constructeurs automobiles, passe avec succès le test de collision réel FMVSS 212 avec double airbag.
Points forts
Haute viscosité. Excellent maintien immédiat. Temps d'immobilisation du véhicule réduit (90 minutes sans airbag, 4 heures avec double airbag).
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Contenance | 415 ml |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,35 € HT
/ 9 unités
325,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours