Colles et adhésifs liquides 3M 1215446, Contenance: 20000 ml | Couleur: Incolore
Colle structurale époxyde 3M Scotch-Weld DP410
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1215446
Rubix :0168-8219847
Fabricant :7100055705

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY DP410 ACTIVATOR BIDON 20L
L'Adhésif époxy 3M Scotch-Weld DP410 durcit très rapidement à température ambiante (le durcissement peut être accéléré par l'application d'une chaleur légère). Son rapport de mélange de 2:1 en volume est particulièrement pratique. L'adhésif mélangé est peu fluide, ce qui facilite son application. Sa durée de solidification est de 10 minutes, avec un durcissement très rapide. Il assure une adhérence époxy robuste, avec une bonne résistance aux températures élevées et aux conditions environnementales.
L'Adhésif époxy 3M Scotch-Weld 410 est un adhésif structurel bicomposant. Il est conçu pour les applications exigeant robustesse, résistance élevée et durcissement rapide. Il s'agit d'un adhésif haute performance à séchage rapide. Il est robuste et d'une excellente durabilité.
Points forts
Durcissement rapide à température ambiante, pouvant être accéléré par l'application d'une chaleur légère.
Ratio de mélange 2:1 en volume, particulièrement pratique
Adhésif peu fluide, une fois mélangé, pour une application facile
Adhérence époxy robuste, avec une bonne résistance aux températures élevées
Ratio de mélange 2:1 en volume, particulièrement pratique
Adhésif peu fluide, une fois mélangé, pour une application facile
Adhérence époxy robuste, avec une bonne résistance aux températures élevées
Applications
Utilisée pour les applications nécessitant ténacité, résistance élevée et polymérisation rapide
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 20000 ml |
| Temps de séchage | 45 min |
| Type d'application | zweikomponenten-konstruktionsverklebung auf epoxidharzbasis (2:1-mischungsverhältnis) für das strukturkleben von metallen und zahlreichen kunststoffen; anwendung mit epx-auftragssystem. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 388,20 € HT
/ 20 litres
6 465,84 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours