Colles et adhésifs liquides Loctite EA 9492 DC400ML FR/NL, Contenance: 400 ml | Couleur: Blanc
LOCTITE EA 9492 A/B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 9492 DC400ML FR/NL
Rubix :0166-8056977
Fabricant :2052200
EAN :5010266389172

Documents
Détails articles : ADHESIF EPOXY HT 9492 CA400ML LOCTITE UC10
LOCTITE® EA 9492 est un adhésif époxy blanc en deux parties conçu pour offrir une résistance chimique élevée et une résistance aux températures élevées jusqu'à +180°C dans les applications de collage structurel. Offrant un très faible dégagement gazeux, ce produit est une bonne solution d'usage général pour le collage et la réparation d'une large gamme de matériaux. Il présente également des propriétés supérieures de résistance aux chocs thermiques et aux impacts.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 400 ml |
| Temps de séchage | 75 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 468,10 € HT
/ 10 unités
1 761,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours