Colles et adhésifs liquides 3M 7100200487, Contenance: 50 ml | Couleur: Blanc

Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100200487
Rubix :0168-8003455
Fabricant :7100200487
EAN :04054596676992
COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP 110 CA 50 ML UC12

Résumé technique

Couleurblanc
Contenance50 ml

Documents

Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY GRISE DP 110 CA 50 ML UC12


Lorsque vous utilisez un adhésif Duo-Pak (DP), faites appel au matériel de distribution 3M pour mesurer, mélanger et distribuer avec précision. Adhérence résistante et permanente, même en cas de vibrations et de chocs L'Adhésif époxy gris 3M™ Scotch-Weld™ DP110 est un produit polyvalent convenant à des substrats très variés, notamment les métaux, le béton, les composites, la céramique, de nombreuses matières plastiques et le bois. Grâce à sa faible viscosité, il est autolissant et facile à appliquer ; il constitue un outil efficace pour les raccordements et l'enrobage. Grâce à sa grande résistance au cisaillement, sa bonne tenue au pelage et aux chocs et son excellente flexibilité, cet adhésif est idéal pour des applications variées dans les secteurs du transport, des véhicules spécialisés, de l'électricité, de l'industrie en général, des articles de sport, de la construction et des biens de consommation. Applications recommandées Fixation en général dans des secteurs variés Remplace un adhésif époxy 5 minutes, pour de meilleures performances et une possibilité de repositionnement prolongée Délai d’application d'environ 20 minutes Le rapport de mélange de l'Adhésif époxy gris 3M™ Scotch-Weld ™ DP110 est de 1:1, pour une distribution rapide et précise. La durée de solidification de 10 minutes permet un certain repositionnement, pour contribuer à faire avancer vos projets. L'adhésif a un délai d'application d'environ 20 minutes et il durcit complètement en 48 heures (à 22 °C/72 °F). Comprendre les adhésifs époxy Les adhésifs époxy, y compris les adhésifs 5 minutes époxy, appartiennent à la catégorie des adhésifs dits « structurels », qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique et les cyanoacrylates, entre autres. Les adhésifs époxy sont formulés comme des polymères liquides réactifs, qui subissent une réaction chimique lorsqu'ils sont mélangés, puis qui durcissent pour former une matière plastique solide. Une fois que les deux parties sont mélangées au rapport spécifié, elles commencent le processus de durcissement et elles offrent une durée de solidification limitée, pendant laquelle l'adhésif peut être appliqué et les deux surfaces positionnées comme nécessaire. Cette durée de solidification peut s'étendre de quelques minutes à plusieurs heures. Selon leur formulation, ces adhésifs structurels apportent une résistance au cisaillement et au pelage très élevée
L'Adhésif époxy gris 3M™ Scotch-Weld DP110 est un adhésif époxy bicomposant flexible à séchage rapide, convenant à des substrats très variés, notamment les métaux, la céramique, le béton, les composites, le bois et de nombreuses matières plastiques.

Points forts

Adhésif souple offrant une adhérence solide et permanente, même en cas de vibrations et de chocs;Collage flexible;Viscosité moyenne;Durée de solidification de 10 minutes, avec un délai d'application d'environ 20 minutes à température ambiante;Adhésif polyvalent pour les métaux, les matières plastiques, le béton, le bois et les composites

Applications

Collage du métal, de la céramique, du bois et de nombreux plastiques, Colle des matériaux différents, Applications de collage variées dans différents secteurs de l'industrie

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Contenance50 ml
38,44 € HT
/ unité
46,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Contenance