Colles et adhésifs liquides 3M 92800, Contenance: 90 ml | Couleur: Marron
Résine 3M™ Scotchcast™ 40
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :92800
Rubix :3911-8052340
Fabricant :7000035345
EAN :8021684712302



Documents
Détails articles : RESINE SCOTCHCAST - SACHET A REF.40 100G UC10
La résine 3M™ Scotchcast™ 40 est une résine polyuréthane de première qualité à deux composants à usage général, durcissable à température ambiante. Elle est livrée dans une pochette en plastique en deux parties avec une barrière amovible dans la proportion stœchiométrique correcte.
La résine 3M™ Scotchcast™ 40 peut être utilisée comme un isolant électrique et une protection mécanique pour les jonctions électriques jusqu'à 1 kV. La résine polyuréthane hydrophobique est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2011/65/EC (RoHS) et 1907/2006/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles. Application rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré au sachet de résine. Dispositif d'ouverture du sachet inclus dans la boîte.
Points forts
• Résine isolante haute performance en sachet pour l'isolation des raccords de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV
• Résine polyuréthane hydrophobique
• Utilisation rapide et propre grâce au système de mélange et de coulée fermé
• Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
• Conforme aux directives RoHS et REACH
• Boîte de sachets uniques en deux parties
• Outil d'ouverture du sachet inclus dans l'emballage
• Plusieurs tailles de sachet disponibles
Applications
Isolation électrique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| Contenance | 90 ml |
| Température mini | 10 °C |
| Temps de séchage | 20 min |
| Type d'application | resina poliuretanica bicomponente per isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti cavi a bassa tensione fino a 1 kv, a indurimento a temperatura ambiente. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,70 € HT
/ 10 unités
410,04 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours