Colles et adhésifs liquides 3M 7000080246, Contenance: 200000 ml | Couleur: Blanc
3M Fastbond Colle Contact 30NF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000080246
Rubix :2771-6099132
Fabricant :7000080246
EAN :54046719339735

Documents
Détails articles : COLLE 3M SW30 FUT 200L
La Colle de Contact 3M Fastbond 30NF est une colle à base aqueuse, très résistante offrant une excellente couverture, une adhérence immédiate et une résistance à la chaleur. Cet adhésif assemble la plupart des plastiques, mousses, laminés plastiques, le
Points forts
Cet adhésif assemble la plupart des plastiques, mousses, laminés plastiques, le bois,…
-Non inflammable à l’état liquide
-Résistante à la température
-Elle permet d’assembler la plupart des mousses plastiques, des plastiques laminés, le bois, le contreplaqué, et le coton sur eux même et sur les chacun des autres substrats
-Non inflammable à l’état liquide
-Résistante à la température
-Elle permet d’assembler la plupart des mousses plastiques, des plastiques laminés, le bois, le contreplaqué, et le coton sur eux même et sur les chacun des autres substrats
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 200000 ml |
| Température mini | 18 °C |
| Temps de séchage | 30 min |
| Type d'application | pulvérisation, pinceau ou rouleau texturé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 759,06 € HT
/ fut
9 310,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours