Colles et adhésifs liquides Teroson PU 9225 SF ME DC 50ML, Contenance: 50 ml | Couleur: Gris
Adhésif de réparation du plastique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Teroson :PU 9225 SF ME DC 50ML
Rubix :0166-8189248
Fabricant :1766017
EAN :4002872012446

Documents
Détails articles : ADHESIF PU, SUPER RAPIDE PLAST. TEROSON PU9225SFME CA 2K 50ML
TEROSON® PU 9225 SF ME est une colle de réparation à 2 composants, à durcissement rapide. Il est généralement utilisé pour les réparations sur les pièces plastiques intérieures et extérieures pouvant être peintes, en particulier pour les petits dommages tels que les rayures ou les trous sur les pare-chocs, les spoilers, les tabliers, etc. Grâce à la propriété de micro-émission, la teneur en MDI (diisocyanate monomère) est < 0,1 %. Le produit peut être durci avec un chauffage IR à 60°C. Application facile avec le TEROSON® HAND DISPENSER (cartouches de 50 ml) et un mélangeur statique approprié. Il est recommandé de préparer la surface avec TEROSON® VR 10.
Points forts
-Recommandé pour les zones de réparation inférieures à 7 cm
Adhérence supérieure sur les plastiques (utiliser le promoteur d'adhérence TEROSON® 150)
Excellente capacité de ponçage
Amélioration de la santé et de la sécurité grâce aux propriétés de micro-émission
Pouvant être repeint avec tous les systèmes de peinture automobile (utiliser le promoteur d'adhérence).
Adhérence supérieure sur les plastiques (utiliser le promoteur d'adhérence TEROSON® 150)
Excellente capacité de ponçage
Amélioration de la santé et de la sécurité grâce aux propriétés de micro-émission
Pouvant être repeint avec tous les systèmes de peinture automobile (utiliser le promoteur d'adhérence).
Applications
Ingénierie automobile
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,88 € HT
/ unité
107,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h