Colles et adhésifs liquides Loctite EA 9480, Contenance: 50 ml | Couleur: Blanc
Loctite 9480 epoxy bi composant alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 9480
Rubix :0166-8119226
Fabricant :2056023
EAN :5010266002033

Documents
Détails articles : EPOXY BI-COMP ALIMENT. CA 50ML LOCTITE UC10
LOCTITE® EA 9480 est un adhésif époxy fluide blanc-crème pour les métaux et la plupart des pièces en plastique dans et autour des zones de transformation alimentaire. Il est généralement utilisé pour assembler des pièces dans les machines de traitement et d'emballage ainsi que dans les applications domestiques telles que les mixeurs, les machines à pâtes ou les fours à micro-ondes. Il durcit à température ambiante à vitesse moyenne et offre une bonne résistance chimique.
Points forts
-Approuvé pour le contact alimentaire accidentel
Résistant aux produits chimiques
Cuisson à vitesse moyenne
Résistant aux produits chimiques
Cuisson à vitesse moyenne
Applications
Transformation des aliments;Collage
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Température mini | 66 °C |
| Temps de séchage | 120 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,29 € HT
/ unité
43,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours