Colles et adhésifs liquides 3M 92001, Contenance: 135 ml | Couleur: Incolore
Trousse coulée en résine 3M™ Scotchcast™ 92-NBA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :92001
Rubix :3911-8142027
Fabricant :7000092600
EAN :8021684712104

Documents
Détails articles : JONCTION COULEE BT 92NBA1 UC10
Les trousses de jonction de câbles en résine 3M™ Scotchcast™ de qualité premium comprennent la résine isolante électrique Scotchcast™ 40, un composé bicomposant à base de polyuréthane de haute qualité conçu pour l'isolation électrique, l'étanchéité et la protection mécanique.
La gamme 92-NBA de la trousse de jonction de câble en résine 3M™ Scotchcast™ de qualité premium convient pour une application en ligne jusqu'à 1 kV couvrant une section de câble de 1,5 mm2 à 240 mm2. Le design de la série 92-NBA permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par l'écarteur de phase et la complète transparence du moule de la trousse. La résine polyuréthane hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 40 est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2, ainsi qu'aux directives de l'UE 2011/65/UE (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.
Points forts
• Tous les produits de cette gamme utilisent le moule monobloc « Express »
• Permet des économies de temps et d'argent grâce à une configuration ultra-rapide
• Résine polyuréthane hydrophobique
• Rapide et propre grâce au bec verseur intégré
• Moule entièrement transparent assurant une installation correcte des câbles
• Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
• Conforme aux directives RoHS et REACH
Applications
Raccordement de câbles industriels basse tension
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 135 ml |
| Température mini | 5 °C |
| Temps de séchage | 39 min |
| Type d'application | kit di giunzione in linea per cavi energetici polimerici non schermati, da 1 a 5 conduttori, fino a 0,6/1 (1,2) kv; per isolamento elettrico e protezione meccanica in interno, esterno, interrato e sommerso. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
800,00 € HT
/ 10 unités
960,00 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours