Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3423, Contenance: 50 ml | Couleur: Gris

Adhésif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :EA 3423
Rubix :0166-8001859
Fabricant :254073
EAN :5010266330631
ADHESIF EPOXY 3423 SG 50ML LOCTITE UC10

Résumé technique

Couleurgris
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADHESIF EPOXY 3423 SG 50ML LOCTITE UC10


Loctite EA 3423 est une colle époxy bicomposante à usage universel, adaptée au remplissage des interstices et aux applications sur des surfaces verticales. Idéale pour coller des pièces métalliques. Pâte stable, temps de mise en œuvre moyen, excellente résistance chimique, temps de mise en œuvre : 30 à 60 min, résistance à la traction : 180 min, résistance à la traction 24 N/mm2, résistance au pelage 2-3 N/mm, viscosité en Pa-s : 300, plage de température d'utilisation : -50 °C à +120 °C, couleur du mélange : gris, conditionnements : 50 ml, 200 ml, 400 ml, 1 kg, 20 kg

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Contenance50 ml
Température mini85 °C
Temps de séchage180 min
Type d'applicationklejenie strukturalne dwuskładnikowym klejem epoksydowym z kartusza 1:1
55,41 € HT
/ unité
66,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h