Colles et adhésifs liquides 3M 560BCA, Contenance: 310 ml | Couleur: Blanc
3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 560
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :560BCA
Rubix :0168-8153766
Fabricant :7000061749
EAN :4046719253104

Documents
Détails articles : MASTIC 560 310ML BLANC CARTOUCHE UC12
Il adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, Le SMC, l’aluminium, l’inox, les métaux revêtus et le bois.
Le mastic 3M polyuréthane 560 est un produit mono composant durcissant avec l’humidité de l'air pour former un assemblage élastique permanent
Applications
Le mastic/colle 3M 560 est destiné aux applications de collage hautes performances et d'étanchéité des domaines industriels. Il possède une excellente adhésion sur le métal, aluminium, de nombreux plastiques, les peintures et laques, le bois etc
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 310 ml |
| Temps de séchage | 60 min |
| Type d'application | incollaggio e sigillatura di pannelli, telai metallici, pavimentazioni veicoli e applicazioni in trasporti ed edilizia. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,20 € HT
/ 12 unités
217,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours