Colles et adhésifs liquides Loctite 230442, Contenance: 50 ml
Colle anaérobie 307
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :230442
Rubix :0166-8000232
Fabricant :AA 307
EAN :5010266237596

Documents
Détails articles : COLLE ANAEROBIE 307 TU 50ML LOCTITE UC12
Recommandé pour plans de joints rigides nécessitant une résistance thermique et chimique importante.Remplissage total des jeux - fini de surface pratiquement inutile.Pas d'effet de calage - resserrage inutile.Excellente résistance à l'huile, à l'eau et au glycol.Plages de températures : -55 °C à +200°C.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Température mini | -55 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,65 € HT
/ unité
95,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h