Colles et adhésifs liquides 3M 7000116787, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore
Colle En Aérosol Pour Caoutchouc Et Vinyle 3M™ 80
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000116787
Rubix :0168-8140240
Fabricant :7000116787
EAN :05900422098515

Documents
Détails articles : COLLE SCOTCH-WELD 80 AE500ML 14093 (LE CARTON DE 12)
La Colle en Aérosol pour Caoutchouc et Vinyle 3M™ 80, en format de 500 ml, est une solution haute performance pour l'assemblage de matériaux complexes, comme les caoutchoucs et les vinyles. Conçue pour offrir une adhésion immédiate et durable, elle résiste à la chaleur et aux huiles plastifiantes. Sa formulation spéciale permet une application rapide, fiable et précise, même dans des environnements exigeants.
Caractéristiques :
La colle aérosol 3M™ 80 est formulée à base de caoutchouc néoprène, ce qui permet une adhésion directe et efficace sans temps de pressage prolongé. Cette colle assure une adhésion instantanée dès que les surfaces sont mises en contact, offrant ainsi une mise en œuvre rapide et efficace. Elle adhère fortement à la plupart des caoutchoucs, à l'exception de l'EPDM, ainsi qu'à de nombreux vinyles, plastiques et métaux. Sa résistance à la chaleur en fait une solution fiable pour les applications soumises à des températures élevées, tandis que sa capacité à résister aux plastifiants garantit une tenue durable même sur des surfaces difficiles, comme le vinyle. Elle peut être appliquée en fines couches homogènes grâce à sa pulvérisation en lacet.
Spécifications :
- Type d'adhésif : élastomère synthétique à base de polychloroprène
- Type de pulvérisation : lacet
- Aspect physique : liquide fin
- Couleur : transparente
- Densité : 0,71 g/cm3
- Solvant : cyclohexane, toluène, acétate de méthyle
- Composés organiques volatils (COV) : 506 g/l
- Point d'éclair : -45 °C
- Température d'application : de -30 °C à +95 °C
- Contenance : 500 ml.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
La colle aérosol 3M™ 80 est formulée à base de caoutchouc néoprène, ce qui permet une adhésion directe et efficace sans temps de pressage prolongé. Cette colle assure une adhésion instantanée dès que les surfaces sont mises en contact, offrant ainsi une mise en œuvre rapide et efficace. Elle adhère fortement à la plupart des caoutchoucs, à l'exception de l'EPDM, ainsi qu'à de nombreux vinyles, plastiques et métaux. Sa résistance à la chaleur en fait une solution fiable pour les applications soumises à des températures élevées, tandis que sa capacité à résister aux plastifiants garantit une tenue durable même sur des surfaces difficiles, comme le vinyle. Elle peut être appliquée en fines couches homogènes grâce à sa pulvérisation en lacet.
Spécifications :
- Type d'adhésif : élastomère synthétique à base de polychloroprène
- Type de pulvérisation : lacet
- Aspect physique : liquide fin
- Couleur : transparente
- Densité : 0,71 g/cm3
- Solvant : cyclohexane, toluène, acétate de méthyle
- Composés organiques volatils (COV) : 506 g/l
- Point d'éclair : -45 °C
- Température d'application : de -30 °C à +95 °C
- Contenance : 500 ml.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs, tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Points forts
- Assure une adhésion immédiate sur une grande variété de matériaux tels que vinyles, cuirs, caoutchoucs (sauf EPDM), métaux, bois, plastiques et stratifiés ;
- Résiste à la chaleur et aux efforts mécaniques ;
- Colle contact à séchage rapide :
- Application propre grâce à la pulvérisation en lacet ;
- Haute résistance aux plastifiants pour une durabilité accrue.
- Résiste à la chaleur et aux efforts mécaniques ;
- Colle contact à séchage rapide :
- Application propre grâce à la pulvérisation en lacet ;
- Haute résistance aux plastifiants pour une durabilité accrue.
Applications
La Colle en Aérosol pour Caoutchouc et Vinyle 3M™ 80 est idéale pour les applications industrielles où la fiabilité du collage est essentielle. Elle est recommandée pour l'assemblage de tous types de caoutchouc, à l'exception de l'EPDM, ainsi que pour le collage de vinyles, cuirs, stratifiés, bois et plastiques. Elle est couramment utilisée dans l'automobile, notamment pour les garnitures de toit, les bas de porte et les raidisseurs métalliques. Elle convient aussi pour le calfeutrement ou le montage de panneaux en acier inoxydable. Ce produit est conçu pour une utilisation en environnement industriel, par des professionnels, avec des conditions d'application allant de -30 °C à +95 °C.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,66 € HT
/ carton
293,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h