Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3471, Contenance: 500 ml | Couleur: Gris
EP rempli de métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3471
Rubix :0166-8014474
Fabricant :229184
EAN :5010266147819

Documents
Détails articles : MASTIC ACIER PATEUX 3471 KI500G LOCTITE UC10
Le Loctite EA 3471 est un mastic époxy en 2 parties, gris et non-affaissement qui est facile à appliquer sans besoin de chauffage ou de soudage. Les applications typiques comprennent la réparation de défauts non structuraux dans les pièces moulées, la fabrication de gabarits et de luminaires, les récipients d'étanchéité, les réservoirs et les vannes, le resurfaçage des joints d'air usés et le remplissage des zones cavité. Ce produit est typiquement utilisé dans des applications avec une plage de fonctionnement de-30 à + 105°C.
Points forts
cures à une finition de métal-comme
adhérence supérieure sur les surfaces métalliques
adhère bien à tous les substrats métalliques
ne fléchira pas ou ne rétrécira pas
Applications
mastic de réparation d'époxy en 2 parties, gris, non-affaissement, renforcé d'acier qui guérit à une finition métallique-comme et peut être usiné, foré, taraudé ou classé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Température mini | -20 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,66 € HT
/ unité
100,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h