Colles et adhésifs liquides Loctite EA 9492 DC 50ML EN, Contenance: 50 ml | Couleur: Blanc

Résistance à haute température. Adhésif 2K époxyde (2:1)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :EA 9492 DC 50ML EN
Rubix :0166-8056948
Fabricant :2052215
EAN :5010266368399
ADHESIF EPOXY 9492 CA 50ML LOCTITE UC10

Résumé technique

Couleurblanc
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ADHESIF EPOXY 9492 CA 50ML LOCTITE UC10


LOCTITE EA 9492 est un adhésif époxy 2K blanc qui permet d'obtenir une résistance chimique élevée et une résistance aux températures élevées, jusqu'à +180 °C lors de l'adhésion structurelle. Le produit émet très peu de gaz et peut être utilisé de manière polyvalente pour coller et réparer de nombreux matériaux différents. Il se caractérise également par une grande résistance aux chocs thermiques et aux contraintes dues aux chocs.
LOCTITE EA 9492 est un adhésif époxy 2K blanc qui permet d'obtenir une résistance chimique élevée et une résistance aux températures élevées, jusqu'à +180 °C lors de l'adhésion structurelle. Le produit émet très peu de gaz et peut être utilisé de manière polyvalente pour coller et réparer de nombreux matériaux différents. Il se caractérise également par une grande résistance aux chocs thermiques et aux contraintes dues aux chocs.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Contenance50 ml
Temps de séchage75 min
43,18 HT
/ unité
51,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h