Colles et adhésifs liquides Orapi Maintenance 6307F3, Contenance: 50 ml | Couleur: Bleu
FREIN. FAIBLE 15 PMUC 16-0203
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Orapi Maintenance :6307F3
Rubix :0747-8378780
Fabricant :6307F3
EAN :3564116000127

Documents
Détails articles : FREIN. FAIBLE 15 PMUC 16-0203 RESINE FLUIDE POUR JEUX FAIBLES
Résine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis destinés aux assemblages devant être démontés facilement avec de l'outillage standard et ayant des jeux faibles.
Points forts
Bonne résistance aux chocs et aux vibrations, protège de la corrosion.
• Charge répartie sur 100% des surfaces.
• Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…
• Démontable facilement avec de l’outillage standard.
• Excellente stabilité dans le temps.
• Assure une parfaite étanchéité du filetage s’il y a suffisamment de produit entre les filets.
• Economique : Flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons
Applications
Entretien et construction d'assemblages peu sollicités ou fragile.
Fixation et étanchéité.
Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques de précision.
Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages ayant des jeux < 0.05 mm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Contenance | 50 ml |
| Temps de séchage | 25 min |
| Type d'application | freinage de filet anaérobie pour assemblages à faibles jeux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,88 € HT
/ 6 unités
557,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
