Colles et adhésifs liquides 3M 7000000903, Contenance: 295 ml | Couleur: Noir
Colle Polyuréthane Réticulable PUR TE031 3M™ Scotch-Weld™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000000903
Rubix :0168-8140211
Fabricant :7000000903
EAN :0051115251597

Documents
Détails articles : COLLE SCOTCH WELD CA295ML TE03 14576 UC 5
métalliques.
La colle 3M Scotch-Weld™ TE031 est une colle thermodurcissable 3M™ extrudable à temps de prise rapide, idéale pour assembler une grande variété de plastiques incluant le polystyrène et le polyacrylique.
Points forts
Idéal pour assembler le polystyrène, le polyacrylique ainsi qu'une grande variété de plastiques|| Temps de prise rapide;Durcissement rapide permettant des jointures et un assemblage rapides|| Excellente performance sur plastiques et prise instantanée;100% d'extrait sec|| Durcissement définitif dépassant 6 MPa;100 % de matière sèche pour des résultats rapides et durables sans séchage ni ventilation.|| 100 % de matière sèche pour des résultats rapides et durables sans séchage ni ventilation.;Haute résistance aux plastifiants pour une performance durable|| Haute résistance aux plastifiants pour une performance durable;Adhésif monocomposant durcissable à l’humidité réduisant le temps de préparation|| Adhésif monocomposant durcissable à l’humidité réduisant le temps de préparation
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Contenance | 295 ml |
| Température mini | 16 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,95 € HT
/ 5 unités
477,54 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours