Colles et adhésifs liquides Loctite EA 3430 DC 50ML FR/NL, Contenance: 50 ml | Couleur: Incolore

2 composant adhésif Hysol EA 3430

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :EA 3430 DC 50ML FR/NL
Rubix :0166-8000291
Fabricant :2035022
EAN :5010266410920
POXYCOMET RAPIDE 3430 SG 50ML LOCTITE UC10

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance50 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POXYCOMET RAPIDE 3430 SG 50ML LOCTITE UC10


Loctite 3430 50 ml fixation et assemblage. Collage structurel-époxy 2k, colle universelle, rapide, très clair. Collez un large éventail d'associations comparables et non comparables de substrats tels que: métal, marbre, céramique, verre, Pierre, bois, béton, plastique. Durcit à basse température, comme une couche épaisse. L'eau et résistant aux chocs. Résistance à la température-40°C à + 120°C. Base de produit: résine époxy 2k. Application : Température ambiante. Temps de traitement: 5 min.

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance50 ml
Température mini10 °C
Temps de séchage15 min
63,17 € HT
/ unité
75,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h