Colles et adhésifs liquides 3M 7100233359, Contenance: 45 ml | Couleur: Noir

Colle Structurale Acrylique Flexible 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100233359
Rubix :0168-8381866
Fabricant :7100233359
EAN :00638060408360
COLLE STRUCT.ACRYLIQUE FLEXIBLE SCOTCH DP8610NS NOIR 45 ML DUO

Résumé technique

Couleurnoir
Contenance45 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COLLE STRUCT.ACRYLIQUE FLEXIBLE SCOTCH DP8610NS NOIR 45 ML DUO


L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8625NS est un adhésif acrylique bicomposant noir, thixotrope et à faible odeur. Cette colle unique à résistance structurale combine la capacité de durcissement rapide et la faible préparation de surface requise d'un acrylique avec la flexibilité et l'allongement élevés, que l'on trouve couramment chez les uréthanes ou les mastics.
L'adhésif acrylique faible odeur 3M™ Scotch-Weld™ DP8610NS est un adhésif acrylique bicomposant noir, thixotrope et à faible odeur. Cet adhésif acrylique à allongement élevé et résistance structurale est idéal pour coller des matériaux de natures différentes, pour des applications de panneaux fins, où la transparence du joint de colle est un problème, ou pour toute autre application qui requière un assemblage flexible.

Points forts

Colle structurale très flexible, avec une capacité d'allongement supérieure à 200%;Minimise la transparence du joint de colle et la rétraction lors du durcissement, pour permettre l'utilisation de panneaux plus minces;Atténue les contraintes imposées par des coefficients de dilatation thermique différents;Classification ininflammable et formule faible odeur, pour aider à améliorer l'environnement de travail;Assemble une variété de substrats, et nécessite une préparation de surface minimale, y compris sur des surfaces légèrement huileuses;Temps de durcissement de 10 minutes ; temps avant manipulation de 18 minutes

Applications

Colle pour matériaux de natures différentes, Applications de panneaux fins, où la transparence du joint de colle est un problème, Applications nécessitant un allongement et une élasticité du collage élevés, Transport, ferroviaire, enseigne et assemblage de panneaux architecturaux, Environnements de production où la sécurité sur le lieu de travail en termes d'exposition aux odeurs, à des risques toxicologiques et à des substances inflammables est fondamentale

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Contenance45 ml
Temps de séchage10 min
Type d'applicationincollaggio strutturale bicomponente di metalli, plastiche e compositi
376,20 € HT
/ 12 unités
451,44 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours