Colles et adhésifs liquides Loctite AA 3494 LC, Contenance: 1000 ml | Couleur: Incolore
Colle 4204 haute température
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :AA 3494 LC
Rubix :0166-8001881
Fabricant :1170170
EAN :5010266433370
Documents
Détails articles : ADHESIF UV 3494 BI 1L LOCTITE UC10
Collage instantané, fixation en quelques secondes. Collage propre - bon aspect esthétique. Polyvalent - collage possible de matériaux différents. Résistance élevée - collage plus résistant que les matériaux collés, collage de petites pièces, trucs et astuces : A utiliser avec les adhésifs instantanés Loctite : pour améliorer l'adhésion des matériaux difficiles à coller, utiliser le primaire Loctite 7239 ou 770, pour améliorer la vitesse de polymérisation, utiliser l'activateur Loctite 7458, 7452 ou 7457. Pour les plastiques réputés difficiles à coller (PE et PP) Solution : 4204. Collez-vous des pièces caout./plast. réputées - difficiles à coller. par ex., PE, PP, PTFE, TVP Non. Le jeu est-il supérieur à 0,1 mm. Sevez-vous utiliser un produit qui ne coule/goutte pas. Non. Le collage sera-t-il soumis à des chocs ou un pelage. Non. Temps de fixation sur PVC : 20 - 50 s. Viscosité : 4 000 mPa·s. Temp.de fonctionnement : -40 à +120 °C. Conditionnements : 20 g, 500 g. Equipement : 97008 / 97009 / 9854. Loctite 4204. Résistance à chaud et vieillissement thermique excellents. Bonne résistance en environnement humide et/ ou chimique. Bonne résistance aux chocs et au pelage.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 1000 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 048,57 € HT
/ unité
2 458,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours